標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-250Z

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-250Z SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22538329 CDA2F80-250Z-A44
CADデータダウンロード
43,560
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538338 CDA2F80-250Z-M9BWM
CADデータダウンロード
35,970
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538347 CDA2F80-250Z-M9PWSDPC
40,040
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538356 CDA2F80-250Z-P3DWA
40,700
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538365 CDA2F80-250Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
40,260
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22538374 CDA2F80-250Z-XC28
32,120
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22538383 CDA2F80-250Z-Z73Z
35,090
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする