SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-50JZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) (J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22539178
CDA2F80-50JZ-A54LS
CADデータダウンロード
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥30,910
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22539187
CDA2F80-50JZ-A59WL
CADデータダウンロード
A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥36,080
¥
33,980
¥37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください