SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-50Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22539214
CDA2F80-50Z-A90
CADデータダウンロード
¥25,850
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22539223
CDA2F80-50Z-A93LS
CADデータダウンロード
¥25,360
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22539239
CDA2F80-50Z-G5BAL
CADデータダウンロード
¥35,860
¥
32,980
¥36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22539248
CDA2F80-50Z-W
CADデータダウンロード
¥28,220
¥
26,980
¥29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください