SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100-165Z
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
165
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22566548
CDA2T100-165Z-A54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥41,860
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22566557
CDA2T100-165Z-A54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥43,290
¥
39,980
¥43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください