曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100TN

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T100TN - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22568964CDA2T100TN-110Z110
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22568973CDA2T100TN-175Z175
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22568989CDA2T100TN-200JZ200
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22568998CDA2T100TN-200JZ-NW200
51,760
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22569007CDA2T100TN-350Z350
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22569016CDA2T100TN-450Z450
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22569025CDA2T100TN-500Z500
46,750
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22569034CDA2T100TN-500Z-NV500
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22569043CDA2T100TN-700Z700
54,230
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする