SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-90Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22571466
CDA2T40-90Z-B54S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥18,590
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22571475
CDA2T40-90Z-NW-A54LS
CADデータダウンロード
(L) 3
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥24,310
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください