SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-90Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22575027
CDA2T50-90Z-N-A59W
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥31,300
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22575036
CDA2T50-90Z-N-B54L
CADデータダウンロード
(L) 3
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥31,190
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください