SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-90Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22579385
CDA2T63-90Z-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
¥26,790
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22579394
CDA2T63-90Z-M9BMS
CADデータダウンロード
(M) 1
¥26,620
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください