SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WF140
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
200
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
ねじの種類
(-) Rc
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22585387
CDS1WF140-200-A54
CADデータダウンロード
¥81,840
¥
73,980
¥81,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください