SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLN250
チューブ内径(Φmm)
250
作動方式
複動両ロッド
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
60
形式
(N) 無給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586184
CS1WLN250-60N
CADデータダウンロード
¥154,550
¥
149,800
¥164,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200