標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF140

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WF140 - SMC
チューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586428CDS2WF140-100-M9BWSDPC複動片ロッド100
62,480
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586437CDS2WF140-115-M9BL複動両ロッド115
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586446CDS2WF140-150-M9BW複動両ロッド150
60,720
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586455CDS2WF140-200複動両ロッド200
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586464CDS2WF140-200-A54複動両ロッド200
64,460
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586473CDS2WF140-50-J51複動両ロッド50
61,270
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする