SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WL160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586604
CDS2WL160-150
CADデータダウンロード
150
(-) オートスイッチなし
¥63,530
¥
54,980
¥60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22586613
CDS2WL160-500-A54LS
CADデータダウンロード
500
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥87,010
¥
76,980
¥84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください