SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWL63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22590113
CDA2KWL63-350
CADデータダウンロード
¥35,040
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22590129
CDA2KWL63-350-M9B
CADデータダウンロード
¥40,920
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください