標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50TF

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22624754MDBB50TF-150AZ-XC80~25150(-) エアクッション
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22624763MDBB50TF-330Z-330(-) エアクッション
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22624779MDBB50TF-400JZ-400(-) エアクッション
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22624788MDBB50TF-75JNZ-75(N) ラバークッション
20,850
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする