SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD100TF
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22633538
MDBD100TF-25Z
CADデータダウンロード
25
¥26,620
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22633547
MDBD100TF-80Z-N
CADデータダウンロード
80
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください