SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-1000Z
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
1000
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22634685
MDBD32-1000Z
CADデータダウンロード
¥22,830
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22634694
MDBD32-1000Z-W
CADデータダウンロード
¥23,650
¥
20,980
¥23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください