SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD32-90Z
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22635787
MDBD32-90Z-A54S
CADデータダウンロード
¥16,670
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22635796
MDBD32-90Z-W
CADデータダウンロード
¥13,750
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください