曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-450Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-450Z - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22639095MDBD50-450Z-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639104MDBD50-450Z-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
28,550
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639113MDBD50-450Z-B30J-X1184(-) 0.5B30J 有接点-耐熱型-グロメット-表示灯無-2線-横取出し(-) 2ヶ付
76,890
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22639129MDBD50-450Z-NW-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,910
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする