SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD63-1350Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1350
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22640206
MDBD63-1350Z-NV
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(V) 1山ナックルジョイント
¥59,900
¥
53,980
¥59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22640215
MDBD63-1350Z-NW
CADデータダウンロード
(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント
¥60,770
¥
54,980
¥60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください