SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-250KZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱タ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22642839
MDBD80-250KZ
CADデータダウンロード
¥37,980
¥
33,980
¥37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22642848
MDBD80-250KZ-NW-A54L
CADデータダウンロード
¥54,250
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22642857
MDBD80-250KZ-NW-A54Z
CADデータダウンロード
¥55,020
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください