SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-325Z
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22644835
MDBF100-325Z-M9BWM
CADデータダウンロード
¥45,270
¥
42,980
¥47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22644844
MDBF100-325Z-XC4
CADデータダウンロード
¥40,430
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください