標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-100Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-100Z - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22645639MDBF125-100Z-A54Z(Z) 5A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
47,580
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22645648MDBF125-100Z-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22645657MDBF125-100Z-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22645666MDBF125-100Z-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
45,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22645675MDBF125-100Z-W-P3DWAL(L) 3P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し(-) 2ヶ付
61,270
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする