SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG125TN
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22657085
MDBG125TN-300Z-A93L
CADデータダウンロード
300
¥50,440
¥
43,980
¥48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22657094
MDBG125TN-450Z-A93L
CADデータダウンロード
450
¥56,050
¥
49,980
¥54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください