SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-70Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) エアクッション
金具
(W) 2山ナックルジョイント
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22667086
MDBL50-70Z-W
CADデータダウンロード
¥20,450
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22667095
MDBL50-70Z-W-P3DWA
CADデータダウンロード
¥32,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください