SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50-240Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
クッション
(-) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22677683
MDBT50-240Z
CADデータダウンロード
¥23,650
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22677699
MDBT50-240Z-A54L-XC30
CADデータダウンロード
¥33,170
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22677708
MDBT50-240Z-M9BAL
CADデータダウンロード
¥32,450
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください