SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MBWB100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22683877
MBWB100-15Z
CADデータダウンロード
15
¥27,280
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22683886
MBWB100-50Z-XC22
CADデータダウンロード
50
¥40,430
¥
37,980
¥41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22683895
MBWB100-60Z
CADデータダウンロード
60
¥29,700
¥
27,980
¥30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22683904
MBWB100-75Z-XC22
CADデータダウンロード
75
¥41,640
¥
38,980
¥42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください