曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT40

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWT40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22685584MDBWT40-100Z-M9BL100
25,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685593MDBWT40-100Z-M9NL100
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685609MDBWT40-500Z500
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685618MDBWT40-650Z650
30,530
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22685627MDBWT40-650Z-M9BWS650
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする