標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB40

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2HRB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22702314CDM2HRB40-100FZ(F) めねじ100
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702323CDM2HRB40-100Z-A93(-) おねじ100
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
22702339CDM2HRB40-200Z(-) おねじ200
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする