SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-135AZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22707677
CDM2RA32-135AZ
CADデータダウンロード
¥10,340
¥
9,498
¥10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22707686
CDM2RA32-135AZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥17,160
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください