SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-300AZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22709935
CDM2RA40-300AZ-M9BAV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥25,030
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22709944
CDM2RA40-300AZ-M9NVM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥23,380
¥
21,980
¥24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください