標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-90Z

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-90Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22723357CDJ2RA16-90Z-M9B-B(-) 0.5(B) バンド取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22723366CDJ2RA16-90Z-M9BL-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22723375CDJ2RA16-90Z-M9BV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22723384CDJ2RA16-90Z-M9BVL-B(L) 3(B) バンド取付M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする