標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA20

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22723436CM2RA20-140Z-140
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723445CM2RA20-150FZ-150
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723454CM2RA20-160Z-XC3BB-160
7,430
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723463CM2RA20-20Z-XB6-20
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723479CM2RA20-25FZ-25
5,780
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723488CM2RA20-270Z-270
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723497CM2RA20-270Z-XC3DD-270
8,530
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723506CM2RA20-350Z-XB6-350
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723515CM2RA20-350Z-XC3DD-350
9,350
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723524CM2RA20-40Z-W-40
6,880
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723533CM2RA20-40Z-XB6-40
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723549CM2RA20-430Z-430
10,450
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723558CM2RA20-480Z-480
11,000
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
22723567CM2RA20-75AZ-XC8A(A) 0~2575
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723576CM2RA20-75AZ-XC8B(B) 0~5075
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723585CM2RA20-75Z-XC8A(A) 0~2575
9,520
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723594CM2RA20-75Z-XC8B(B) 0~5075
9,520
8,698
9,568(税込)
30日以内出荷
返品不可
22723603CM2RA20-95Z-95
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする