標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA25

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RA25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22723619CM2RA25-150AZ-XC22-150
11,880
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723628CM2RA25-150AZ-XC8A(A) 0~25150
13,040
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723637CM2RA25-200Z-XC8A(A) 0~25200
11,990
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723646CM2RA25-25AZ-XC8A(A) 0~2525
11,390
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723655CM2RA25-25FZ-25
6,330
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723664CM2RA25-25Z-XB6-25
8,530
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723673CM2RA25-25Z-XC8B(B) 0~5025
9,680
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723689CM2RA25-280FZ-280
9,350
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723698CM2RA25-30AFZ-30
8,310
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723707CM2RA25-40AZ-40
8,310
7,498
8,248(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723716CM2RA25-500Z-XC3DD-500
11,550
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723725CM2RA25-680AZ-680
15,460
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
22723734CM2RA25-75Z-XB6-75
9,190
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする