曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB20

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22724005CM2RB20-125Z-XB6125(-) おねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
30日以内出荷
返品不可
22724014CM2RB20-25FZ25(F) めねじ
5,780
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724023CM2RB20-400Z400(-) おねじ
9,900
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
22724039CM2RB20-50Z-XB650(-) おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする