曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2L25

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CDM2L25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22730183CDM2L25-100SZ-B54100(S) 単動押出し(-) おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730199CDM2L25-100SZ-M9BWS100(S) 単動押出し(-) おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730208CDM2L25-100TFZ-B54100(T) 単動引込み(F) めねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730217CDM2L25-150SZ-M9B150(S) 単動押出し(-) おねじ
17,440
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730226CDM2L25-150TFZ150(T) 単動引込み(F) めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730235CDM2L25-150TFZ-B54150(T) 単動引込み(F) めねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730244CDM2L25-25TZ25(T) 単動引込み(-) おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730253CDM2L25-40SZ40(S) 単動押出し(-) おねじ
7,100
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730269CDM2L25-50TZ-B59WLS50(T) 単動引込み(-) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22730278CDM2L25-60SZ60(S) 単動押出し(-) おねじ
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730287CDM2L25-75SZ-C73C75(S) 単動押出し(-) おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730296CDM2L25-75SZ-M9BWL75(S) 単動押出し(-) おねじ
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする