曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2BZ25

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2BZ25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22730743CM2BZ25-125SZ125(S) 単動押出し
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730759CM2BZ25-20SZ20(S) 単動押出し
5,940
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730768CM2BZ25-35TZ35(T) 単動引込み
6,270
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
22730777CM2BZ25-64TZ-XC2064(T) 単動引込み
8,250
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
22730786CM2BZ25-80SZ80(S) 単動押出し
8,360
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする