SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2C25
チューブ内径(Φmm)
25
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731285
CM2C25-100SZ-W
CADデータダウンロード
100
(S) 単動押出し
¥9,680
¥
8,798
¥9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22731294
CM2C25-100TZ-NV
CADデータダウンロード
100
(T) 単動引込み
¥10,230
¥
9,398
¥10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731303
CM2C25-25SZ-W
CADデータダウンロード
25
(S) 単動押出し
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください