SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2D32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22731416
CM2D32-150SZ-V
CADデータダウンロード
150
¥12,050
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731425
CM2D32-25SZ-V
CADデータダウンロード
25
¥7,540
¥
6,698
¥7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22731434
CM2D32-30SZ-V
CADデータダウンロード
30
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22731443
CM2D32-75SZ-V
CADデータダウンロード
75
¥8,910
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください