標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22746938CG1DA20-100Z-W100
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22746947CG1DA20-125Z-XB6125
14,030
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22746956CG1DA20-50Z-N50
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
22746965CG1DA20-50Z-N-XB650
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22746974CG1DA20-50Z-W50
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする