SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
40
100
150
250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22747026
CG1DA32-100Z-NW
CADデータダウンロード
100
¥10,780
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22747035
CG1DA32-150Z-NW
CADデータダウンロード
150
¥11,330
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22747044
CG1DA32-25Z-W
CADデータダウンロード
25
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22747053
CG1DA32-250JZ-N
CADデータダウンロード
250
¥17,880
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747069
CG1DA32-250Z-N
CADデータダウンロード
250
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22747078
CG1DA32-40Z-N
CADデータダウンロード
40
¥9,410
¥
8,598
¥9,458
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください