標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA50

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22747227CG1DA50-100KZ-NV100
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747236CG1DA50-150Z-NW-XB6150
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747245CG1DA50-150Z-V-XB6150
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747254CG1DA50-150Z-W-XB6150
28,820
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747263CG1DA50-150Z-XB6150
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747279CG1DA50-25Z-NW25
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747288CG1DA50-280Z-XB6280
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747297CG1DA50-430Z-NV430
28,600
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747306CG1DA50-550Z-W-XB6550
41,690
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22747315CG1DA50-700Z700
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする