標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1TA20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22754157CG1TA20-100Z-N100
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
22754166CG1TA20-200Z-V200
9,740
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
22754175CG1TA20-300Z-NW300
11,770
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
22754184CG1TA20-360Z-N360
12,050
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
22754193CG1TA20-75Z-N75
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする