標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-163Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-163Z - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)163クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22777607CDG1BA32-163Z
9,960
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする