SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-300FZ
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22787048
CDG1BA63-300FZ
CADデータダウンロード
¥24,590
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22787057
CDG1BA63-300FZ-A93L
CADデータダウンロード
¥28,930
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22787066
CDG1BA63-300FZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥31,130
¥
28,980
¥31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください