標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-320Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-320Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)320クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22795563CDG1BN25-320Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22795579CDG1BN25-320Z-B54L-XC6B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
19,030
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする