標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50M - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22807524CDG1BN50M-100Z-M9BL100(-) おねじ
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807533CDG1BN50M-150Z-M9BL150(-) おねじ
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807549CDG1BN50M-175Z175(-) おねじ
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807558CDG1BN50M-200FZ-M9BL200(F) めねじ
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807567CDG1BN50M-200Z-M9BL200(-) おねじ
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807576CDG1BN50M-200Z-M9BWL200(-) おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807585CDG1BN50M-250Z-M9B250(-) おねじ
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807594CDG1BN50M-250Z-M9BL250(-) おねじ
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807603CDG1BN50M-300Z-M9B300(-) おねじ
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807619CDG1BN50M-300Z-M9BL300(-) おねじ
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22807628CDG1BN50M-70FZ70(F) めねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする