SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-30Z
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22808879
CDG1BN63-30Z-M9B-XC13A
CADデータダウンロード
¥23,160
¥
20,980
¥23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22808888
CDG1BN63-30Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
¥24,420
¥
21,980
¥24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22808897
CDG1BN63-30Z-XC6
CADデータダウンロード
¥18,040
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください