SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-1300Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1300
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22851554
CDG1LA32-1300Z
CADデータダウンロード
¥22,550
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください