SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-650Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22852884
CDG1LA32-650Z-M9BWZ-XC13A
CADデータダウンロード
¥24,310
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22852893
CDG1LA32-650Z-M9BZ
CADデータダウンロード
¥23,540
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22852909
CDG1LA32-650Z-XC13A
CADデータダウンロード
¥16,830
¥
15,980
¥17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください