SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-370Z
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
370
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22856095
CDG1LA50-370Z-B54
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥32,340
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22856104
CDG1LA50-370Z-B54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥33,770
¥
29,980
¥32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください